- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 掃除機 紙パック 京セラのおすすめ人気ランキング
掃除機 紙パック 京セラのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新92件の「掃除機 紙パック 京セラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ 充電式クリーナー」、「集塵機 紙パック」、「HEPAタイプフィルター」などの商品も取り扱っております。
ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。AVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります。集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです。集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
適合BHC-720L、1010、1410、1800L5トラスコ品番760-9078
1個
¥899税込¥989
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ紙パック(大/5枚入り/一般ゴミ用)
ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。集じん容量は約8Lです
用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)
カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです。吸水には使用できません
用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合VC-1100(ロットNo.035867以上のみ適合)
●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です。
●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています。
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます。
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。
●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。
●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。
●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。
●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます。乾湿両用で湿式ではスポンジフィルターは不要です
用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾湿両用サイズ幅190×高さ172×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
1台
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
水洗いして繰り返し使用できる粉じん・一般ゴミ用のダストバッグタイプのフィルターです。粉じんが捨てやすいです。織り目が細かい生地ですのでバッグに付いた粉じんを落としやすいです。カートリッジフィルターの清掃の手間も省力化できます。水洗いできますが吸水には使用できません
用途一般ゴミ・粉じんの捕集、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅400×高さ405×奥行2mm適合本体型式AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)8仕様布フィルター付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4148質量(kg)6.8材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416本体質量(kg)6.8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます
用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)
微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターです。プレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい。水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません
用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W種別乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
1パック(10枚)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷